Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22291 Videoleuchte 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880684-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22291
EAN/GTIN:
     4056929222913
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Walimex Pro 22291 Videoleuchte 30 W

Walimex pro LED Niova 300 Bi Color 30W On Camera LED Leuchte

Extrem leistungsfähiges und vielseitiges LED Foto- und Videolicht, On-Camera Licht
Extrem helles und sehr hochwertiges Licht
Leistung: 30 Watt, 3.000 Lumen, 10-100% dimmbar
Bi Color Version, Farbtemperatur 3.200 – 5.600 K, CRI =95 Ra
Robustes und hochwertiges Metallgehäuse, beleuchtetes Display
Halterung mit Neigungsverstellung, Montage per Blitzschuh oder 1/4 Zoll Gewinde, inkl. separatem Handgriff für Freihandnutzung
Betrieb per 2x NP-F Akku Slot oder Netzteil (Netzteil im Lieferumfang enthalten
Hochwertige Verarbeitung und die extrem einfache Handhabung
Ideal für die leistungsstarke Zusatzbeleuchtung auf Events, bei Reportagen und Videos sowie für Produktaufnahmen
Ideal für den Einsatz auf Foto- und Videokameras, Camcordern, Stativen oder als Aufsatzlicht für Kamera-Cages

Sehr leistungsfähige On-Camera LED Leuchte
Die On Camera LED Leuchte Walimex pro Niova 300 Bi Color gefällt durch ihre hochwertige Verarbeitung, eine extrem hohe Lichtleistung und die sehr einfache Handhabung. Diese On Camera LED Leuchte ist kompakt und leicht und dabei mit 30 Watt und 3.000 Lumen für eine On-Camera Leuchte extrem leistungsfähig. Der Betrieb per Akkus oder Netzteil und die variable Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 Kelvin ermöglichen einen sehr vielseitigen Einsatz. Die LED Leuchte kann per Handgriff Freihand genutzt werden oder mit der Halterung auf Camcordern, Foto- und Videokameras sowie Stativen aller Art montiert werden. Diese Dauerlicht LED Leuchte ist ideal für die leistungsstarke Zusatzbeleuchtung auf Events, Hochzeiten, bei Reportagen und Videos sowie für Produktaufnahmen.


Extreme Leuchtstärke und hohe Lichtqualität
Die Walimex pro Niova 300 Bi Color LED Leuchte ist kompakt, leicht und dabei extrem leistungsstark. Dank beachtlicher 30 Watt maximaler Leistung produziert diese On-Camera LED Leuchte einen Lichtstrom von sehr starken 3.000 Lumen. Die verwendeten Hochleistungs-SMD-LED Leuchtmittel sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED´s und überzeugen zusätzlich durch Licht von einer sehr hohen Qualität. Dank eines Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) von =95 Ra und des flimmerfreien Lichtes ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit hohen Qualitätsansprüchen geeignet.
Die Leuchtstärke ist dabei stufenlos von 10 bis 100% dimmbar und die Farbtemperatur ist von 3.200 bis 5.600 Kelvin regelbar. Die eingestellten Werte für die Leuchtstärke und die Farbtemperatur können sie auf der Rückseite stets sehr einfach und schnell ablesen.


Kompakte und leichte On Camera Leuchte
Diese LED On Camera Leuchte verfügt über ein passiv gekühltes und sehr hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse. Dies macht die Walimex pro Niova 300 Bi Color Leuchte auch im harten Dauereinsatz sehr widerstandsfähig. Mit einem Gewicht von lediglich 380 g und Abmessungen (ohne Halterung) von nur 250 x 95 x 20 mm wird dieses On Camera Zusatzlicht weder auf einer Kamera noch einem Käfig zur Belastung und kann problemlos auch über Stunden eingesetzt werden.


Komfortable und extrem einfache Montage
Dieses LED Kopflicht können Sie dank einer im Lieferumfang enthaltenen Halterung mit Neigungswinkelverstellung bequem und schnell einstellen. Die Halterung verfügt über einen Blitzschuh Adapteranschluss und eine Gewindebohrung mit 1/4 Zoll Anschluss. Hierdurch lässt sich diese Leuchte sehr einfach und schnell auf allen Foto- und Videokameras, Camcordern oder auch Rigs-, Cages, Rahmen sowie Lampenstativen befestigen.
Durch eine separate Handgriffhalterung kann die LED auch freihändig eingesetzt werden.

Betrieb per Akkus oder Netzteil
Die Niova 300 Bi Color kann mit zwei Sony NP-F kompatiblen Akkus (NP-F 550, NP-F 750 oder NP-F 960 und stärker) oder per Netzteil betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich kaum. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus ein stundenlanger Betrieb per Akku problemlos möglich.
Im Lieferumfang ist zusätzlich ein Netzteil inkl. 5,2 m Anschlusskabel für den Dauerbetrieb enthalten. Somit lässt sich diese leistungsstarke LED Leuchte auch im Dauerbetrieb als LED Dauerleuchte und kompakte Flächenleuchte einsetzen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 288 · Leistung: 30 W · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 3000 lm · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: 380 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Niova 300 Bi Color 1x Netzteil + Kabel 5,2m 1x Kamera- und Stativhalterung 1x Handgriff 1x Anleitung DE/EN

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 95 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
288
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
3000 lm
Produkt-Art:
Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04056929222913, Walimex Pro, 22291
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,74*
€ 94,20*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 75,02*
€ 94,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 98,65*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 166,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.