Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22351 Objektivadapter Adaptiert: Hasselblad - Hasselblad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880685-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22351
EAN/GTIN:
     6900000052228
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22351 Objektivadapter Adaptiert: Hasselblad - Hasselblad

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Hasselblad · Anschluss Objektiv: Hasselblad · Gewicht: 222 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz, Silber

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Hasselblad - Hasselblad
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Hasselblad
Anschluss Objektiv:
Hasselblad
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
222 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22351
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 200,92*
€ 212,29*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 369,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.