Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22447 Spezialhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880693-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22447
EAN/GTIN:
     4056929224474
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22447
Walimex Pro 22447 Spezialhalterung

Walimex pro Carbon Video Slider Pro 50

Professioneller Videoslider für präzise und ruckelfreie Kamerafahrten
50 cm Fahrweg
Hochwertige Materialien (Carbon und CNC-gefrästes Aluminium)
Klapp- und höhenverstellbare Gummifüße
Hohe Belastbarkeit
Kameraschlitten mit Wasserwaage und Friktionseinstellung
3/8' Gewindezapfen für Videoneiger oder Kugelkopf
Zahlreiche 1/4' und 3/8' Gewinde zur Stativmontage
Leicht und transportabel

Ruckelfreie Kamerafahrten Der walimex pro Carbon Video Slider Pro trägt seinen Namen zu Recht – er ist ein professionelles Tool, mit dem Sie ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten realisieren und Ihre Filmaufnahmen erheblich aufwerten können. Hochwertige Verarbeitung Der Slider ist sehr hochwertig verarbeitet und erfüllt Dank präzise gefertigter Carbonrohre und CNC-gefräster Aluminiumteile auch professionelle Ansprüche. Durch die eingesetzten Materialien sind alle drei Carbon-Slidermodelle trotz der Stabilität auch noch richtige Leichtgewichte. Vielfältige Verstellmöglichkeiten Um auch wirklich in jeder Situation und an jedem Drehort einsatzbereit zu sein, verfügt der Slider über einstellbare Ausleger mit Rasterung und höhenverstellbaren Gummifüssen für sicheren und jederzeit waagrechten Stand. Kameraschlitten und Rollen/Lager Der große Kameraschlitten verfügt sowohl über eine gummierte Auflagefläche zum Schutz des Kamerabodens, als auch über eine eingebaute Wasserwaage, um die waagrechte Aufstellung des Sliders zu erleichtern. Die Rollen laufen dank der sehr guten Lager butterweich und ohne spürbare Ruckler und Vibrationen auf den Carbonrohren. So sind bei allen Sliderlängen – 50 cm / 80 cm / 100 cm / 120 cm – extrem ruhige Kamerafahrten realisierbar, und zwar über die gesamte Sliderlänge. Der Schlitten bietet mit dem 3/8“ Gewindezapfen die passende Anschlussmöglichkeit für einen Videoneiger oder Kugelkopf. An der Stirnseite findet sich eine Feststellschraube, mit der einerseits eine leichte Friktionseinstellung möglich ist und andererseits der Kameraschlitten z.B. für den Transport gesperrt werden kann. Kompatibel und weltoffen Der Slider ist Dank seiner stabilen Bauweise und der hochwertigen Materialien regelrecht „weltoffen“ und zu sehr vielen Aufnahmegeräten kompatibel, z.B. zu professionellen Cinema Cameras, DSLRs, spiegellosen Kameras / CSC, Action-Cams, Smartphones (passender Smartphone-Halter ist optional erhältlich) und Videokameras. Wenn’s noch a bisserl mehr sein darf Und weil wir im wahrsten Sinne des Wortes immer gerne noch einen draufsetzen möchten, haben wir im Studio auch noch die maximale Belastbarkeit getestet. Und siehe da – Sie können richtig was draufpacken: 27,5 kg (50cm) / 25 kg (80 cm) / 23,5 kg (100 cm) / 21,5 kg (120 cm) – somit sind auch mit schwererem Kameraequipment ruckelfreie Fahrten über die gesamte Sliderlänge möglich. Gut geschützt on Tour Der Slider wird in einer gepolsterten Tragetasche geliefert, in der er mit zwei Halteriemen nochmals zusätzlich verzurrt werden kann – so sind die glatten Carbonrohre und die Leichtlaufrollen beim Transport bzw. bei Nichtgebrauch immer bestens geschützt, um weiterhin ruckelfreie und sanfte Kamerafahrten zu gewährleisten. Die Slider-Familie Das walimex pro Carbon Video Slider Pro Ensemble besteht aus vier Modellen: 50 cm (Art.-Nr. 22447), 80 cm (Art.-Nr. 21237), 100 cm (Art.-Nr. 21238) und 120 cm (Art.-Nr. 21239). Somit steht für jeden Einsatzbereich der passende Slider für Sie bereit.

Technische Daten:
Gewicht: 1450 g · Material: Carbon,Aluminium · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Carbon Video Slider Pro 50 cm, gepolsterte Tragetasche, Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
500 mm
Material:
Carbon | Aluminium
Gewicht:
1450 g
Produkt-Art:
Spezialhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 119,93*
€ 145,17*
€ 3,50*
ab € 207,91*
€ 239,88*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 207,68*
€ 239,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.