Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 12 Port Netzwerk-Patchpanel CAT 6 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880970-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43297
EAN/GTIN:
     4043619432974
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Delock 12 Port Netzwerk-Patchpanel CAT 6 1 HE

10″ Patchpanel 12 Port Cat.6 schwarz

Extern: 12 x RJ45 Buchse, intern: LSA Leisten
Zur Montage in 10″ Schränken, 1 HE
Kabelführung 180°
Geschirmt (Cat.6)
Entspricht den Cat.6 Class E Anforderungen nach ISO/IEC 11801, EN 50173, Cat.6 nach ANSI/TIA 568 B.2-1
Belegung nach TIA-568A/B
Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 ~ 26 AWG)
Geeignet für Massiv- und Litzenleiter
Metallgehäuse
Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 10″ Geräteschrank verwenden. An den LSA-Leisten können Sie mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installieren.

Technische Daten:
Anschlusstechnik: LSA+ · Anschlüsse (Details): 25,4 cm (10") · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Patchpanel Ausführung: Bestückt · Port (Nur für Titel): 12 Port · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Übertragungsrate: 1 GBit/s

Lieferumfang:
Patchpanel,Kabelbinder.

Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
LSA+
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Marke:
Delock
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Port (Nur für Titel):
12 Port
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Patchpanel Ausführung:
Bestückt
Anschlüsse (Details):
25|ツ|4 cm (10")
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: Delock, 43297
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 9,90*
ab € 29,06*
€ 38,61*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,55*
€ 40,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 42,89*
10 Tage
8
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 46,21*
€ 3,50*
ab € 45,52*
€ 59,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.