Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ABH-800 / TAWB-200 SDS-Plus-Akku-Kombihammer 20 V Li-Ion ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881813-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5645439
EAN/GTIN:
     4053199910175
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
TOOLCRAFT ABH-800 / TAWB-200 SDS-Plus-Akku-Kombihammer 20 V Li-Ion ohne Akku

Akku-Kombihammer-Bohrmaschine

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Leistungsstarker bürstenloser Motor 20 V
Schlagenergie max. 2 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Metall/Beton) 30/13/20 mm
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie

Der TOOLCRAFT ABH-800 ist dank seiner 4 Funktionen universell einsetzbar. Der zusätzliche Seitengriff macht aus dieser Maschine ein perfekt ausgestattetes Werkzeug. Dieser Sicherheitshandgriff sorgt für eine sichere Handhabung der Maschine. Dieser kann um 360° um die Maschine herum angebracht werden, um somit auch für Linkshänder einen optimalen Griff bereitzustellen.

Funktionen:
Ohne Schlagbohr-Funktion bohren · Schlagbohren · Einstellungsmodus · Meißeln.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Ausstattung:
Ruhiger, vibrationsarmer Betrieb
langlebige Konstruktion

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 20 V/DC · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Metall/Beton) 30/13/20 mm · Drehzahl-Bereich: 0-1050 · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 2.65 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akkus/Batterien · Produktabmessung, Breite: 220 m · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Schlagenergie max.: 2 J · Schlagzahl max.: 4600 /min · Spannung: 20 V · Typ: ABH-800 · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Kombihammer,Zusatzgriff ,Lineal ,Anleitung

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 330 mm x 220 m x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
220 m
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4600 /min
Betriebsspannung:
20 V/DC
Schlagenergie max.:
2 J
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Metall/Beton) 30/13/20 mm
Drehzahl-Bereich:
0-1050
Typ:
ABH-800
Spannung:
20 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akkus/Batterien
Gewicht:
2.65 kg
Produkt-Art:
Akku-Kombihammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 98,39*
€ 4,00*
ab € 75,84*
€ 98,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.