Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine Micro to Mignon SBC001 Batterieadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882366-BP
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     SBC001
EAN/GTIN:
     4053199916481
Suchbegriffe:
Soshine
SBC001
Micro to Mignon
Batterieadapter
Soshine Micro to Mignon SBC001 Batterieadapter

Batterieadapter Micro auf Mignon

Adapter um mit einer Micro eine Mignon zu ersetzen
Robuster und langlebiger Kunststoff

Batterieadapter aus hochwertigen Kunststoff und mit hoher Leitfähigkeit.

Technische Daten:
Material: Polypropylen · Produktabmessung, Höhe: 50.3 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Weitere technische Daten: Micro auf Mignon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 50.3 mm
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.3 mm
Marke:
Soshine
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Batterieadapter
Weitere Suchbegriffe: Akkuadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,10*
Lager 102
111
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
7 Tage
100
4
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 5,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.