Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine 2x Mignon to Mono SBC010 Batterieadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882369-BP
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     SBC010
EAN/GTIN:
     4053199916511
Suchbegriffe:
04053199916511
Soshine
SBC010
2x Mignon to Mono
Soshine 2x Mignon to Mono SBC010 Batterieadapter

Batterieadapter 2x Mignon auf Mono

Adapter um mit zwei Mignon eine Mono zu ersetzen
Robuster und langlebiger Kunststoff

Batterieadapter aus hochwertigen Kunststoff und mit hoher Leitfähigkeit.

Technische Daten:
Material: Polypropylen · Produktabmessung, Höhe: 60.3 mm · Produktabmessung, Ø: 31.8 mm · Weitere technische Daten: 2x Mignon auf Mono

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 31.8 mm x 60.3 mm
Produktabmessung, Ø:
31.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.3 mm
Marke:
Soshine
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Batterieadapter
Weitere Suchbegriffe: Batterieadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,66*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,67*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.