Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt CKA CKA-1 econ connect Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884107-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CKA-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Buchsenkontakt CKA CKA-1 econ connect Inhalt: 1 St.

Buchsenkontakt

Technische Daten:
AWG: 28 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 3 A · Querschnitt (max.): 0.32 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
econ connect
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
CKA
Typ (Hersteller-Typ):
CKA
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.32 mm²
AWG:
28 - 22
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, CKA-1, CKA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3204
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,048*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 8,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.