Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser Wechselrichter Sinus PSI600 600 W 12 V/DC - 230 V/AC, 5.2 V/DC inkl. Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884923-BP
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     16484
EAN/GTIN:
     8717809191274
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
ProUser Wechselrichter Sinus PSI600 600 W 12 V/DC - 230 V/AC,5.2 V/DC inkl. Fernbedienung

Spannungswandler Sinus, 600 W PSI600

Reine Sinuswelle,12 V zu 230 V, 2 x USB-Ausgang, LCD-Anzeige, Kabelgebundene Fernbedienung, Automatische Sicherung: Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken

Der Spannungswandler Sinus, 600 W PSI600 mit echter Sinuswelle mit 2 Steckdosen, Fernbedienung und USB Ausgang ist ideal für den mobilen Einsatz in PKW, Reisemobilen, etc. um 230V Geräte benutzen zu können. So können z.B. Handy, Laptop, Kühlbox, Audio-, Videogeräte, Rasierapparate, Haushaltsgeräte, etc. betrieben werden. Pro-User Spannungswandler sind viele Jahre erprobt und haben eine sehr zuverlässige Qualität, so dass der Kunde ein hochwertiges und sicheres Produkt nutzen kann.

Merkmale und technische Details:

• Anwendung: Erzeugt aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Reine Sinuswelle - auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal für mobile Anwendungen im Auto, Wohnwagen usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen
• Dauerleistung: 600 W
• Spitzenleistung: 1200 W
• USB-Ausgang: 2 x DC 5V, 1 A / 2 A
• Ausgang: 2 x 220 V
• Mit LCD-Anzeige
• Fernbedienung mit LCD-Anzeige


Ausstattung:
LCD Display, Fernbedienung, 2 x 220 V Ausgang USB Ausgang, eingebaute Ventilatoren

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): USB,Euro-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC,5.2 V/DC · Dauer-Strom: 2 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10.5 - 15.3 V · Eingänge (nicht Multimedia): DC-Klemmen · Fernbedienung: Ja · Gewicht: 3.1 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 20.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.6 cm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 1200 W · Steckdosen-Anzahl: 2 · Typ: PSI600 · Wechselrichter-Besonderheiten: inkl. Fernbedienung

Lieferumfang:
Spannungswandler,Kabel mit Ösen für den Anschluss an die Batterie,Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
29.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
10.2 cm
Produktabmessung, Breite:
20.4 cm
Marke:
ProUser
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
USB | Euro-Steckdose
Wechselrichter-Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
Sinus PSI600
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC | 5.2 V/AC
Leistung:
600 W
Eingänge (nicht Multimedia):
DC-Klemmen
Steckdosen-Anzahl:
2
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
2 A
Typ:
PSI600
Fernbedienung:
Ja
Spitzen-Ausgangsleistung:
1200 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10.5 - 15.3 V
Gewicht:
3.1 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: kfz inverter, kfz wechselrichter, prouser inverter, ProUser, 16484, Sinus PSI600, Spannungswandler, wechselrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,77*
€ 365,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 300,65*
€ 365,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,29*
€ 564,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,46*
€ 381,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.