Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 1151 Leichtlaufmotoröl 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885082-BP
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1151
EAN/GTIN:
     4100420011511
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 1151 Leichtlaufmotoröl 5 l

Leichtlaufmotoröl

Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren

Spezialentwicklung für VW, Audi, SEAT und SKODA Benzin- und Dieselfahrzeuge mit Wartungsintervallverlängerung (auch Pumpe-Düse-Motoren). Das vollsynthetische Leichtlaufmotoröl der Longlife 2 Generation sorgt für eine ausgezeichnete Motorsauberkeit. Übertrifft die hohen Testanforderungen aus dem Hause Volkswagen. Reduziert den Kraftstoffverbrauch in einem der härtesten Verbrauchnormtests Europas (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) um mehr als 2,5 % gegenüber dem festgelegten Referenzöl. Durch die schnelle Durchölung wird der Motor bei Start- und Warmlaufphase hervorragend vor Verschleiß geschützt.

Technische Daten:
Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen,EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich · Weitere technische Daten: Motoröl Freigaben: ACEA A1, ACEA A5, ACEA B1, ACEA B5, VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01

Hinweis:
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet folgende gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen : – Vebrennungsmotorenöle – Getriebeöle – Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle Sie können das Altöl in der Menge bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht.

Rückgabeort ist unser Servicepartner:

Hans Schmidt GmbH & Co. KG
Mühltalstr. 24
90766 Fürth

Sie können die Öle jederzeit bei unserem Servicepartner abgeben. Alternativ können Sie auch das gebrauchte Öl – bei Übernahme der Versandkosten – den Servicepartner zusenden.

Bitte beachten, dass für Altöl besondere Transportbedingungen gelten können. Wir weisen außerdem darauf hin, dass unsere Annahmestelle über eine Einrichtung verfügt, die es ermöglicht, den Ölwechsel fachgerecht durchzuführen.

Falls Sie ein gewerblicher Endverbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass wir uns Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflichten Dritter bedienen können.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Altöl sortenrein, bzw. unvermischt, und in einem angemessenen Behältnis transportiert wird.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Marke:
Liqui Moly
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Produkt-Art:
Leichtlaufmotoröl
Weitere Suchbegriffe: 04100420011511, Liqui Moly, 1151, Synthoil Longtime Plus 0W-30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 84,70*
1
€ 4,00*
ab € 73,59*
€ 92,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,46*
€ 92,55*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 121,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 147,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.