| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1886515-BP Herst.-Nr.: 3706000 EAN/GTIN: 4016649037068 |
| |
|
| | |
| Kirschen 3706000 Abziehstein
Natur Arkansas-Abziehstein 100 x 50 mm
Natur-ARKANSAS-Abziehstein. Er eignet sich besonders gut für das schnelle Abziehen der Schneide. Reiner Ölstein, im Holzkasten. Größe: 100x50 mm Es handel sich um einen harten, feinen Naturstein bei dem die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 100 mm x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Kirschen | Produkt-Art: | Abziehstein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 3706000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,94* | € 46,08* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,54* | € 46,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,41* | € 49,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,64* | € 58,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,46* | € 81,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|