Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Komplett Taster Weiß 0501492551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888326-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0501492551
EAN/GTIN:
     4008297014928
Suchbegriffe:
REV
0501492551
REV Komplett Taster Weiß 0501492551

PlanoLuxe Aufputz-Taster weiß

250 V / 10 A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Komplett

Lieferumfang:
Taster AP

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 8,01*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,02*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 13,92*
€ 3,50*
ab € 20,12*
€ 27,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.