| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888337-BP Herst.-Nr.: 00129 EAN/GTIN: 4006341001290 |
| |
|
| | |
| REV 00129 CEE Wandsteckdose 16 A 3polig 230 V 1 St.
CEE-Wandsteckd. 3pol Aufputz 16A IP44
Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk Mit selbstschließendem Klappdeckel
Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44
Lieferumfang: CEE-Wandsteckdose
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | REV | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,27* | € 6,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,41* | € 6,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,60* | € 6,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,75* | € 7,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|