Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888351-BP Herst.-Nr.: 0512542555 EAN/GTIN: 4008297125426 |
| |
|
| | |
| REV 0512542555 CEE Phasenwender 32 A 5polig 400 V 1 St.
CEE-Phasenwender 5pol 32A IP44
Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft Spritzwassergeschützt, IP 44
Einfache Änderung der Drehrichtung von Drehstromgeräten
Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Lieferumfang: CEE-Phasenwender
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | REV | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | CEE Phasenwender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 9,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,52* | € 10,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,66* | € 10,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,87* | € 11,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,61* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|