Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888353-BP Herst.-Nr.: 0512565555 EAN/GTIN: 4008297125655 |
| |
|
| | |
| REV 0512565555 CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 250 V 1 St.
Caravan-Kupplung 3pol 16A IP44
Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk Spritzwassergeschützt, IP 44 Mit selbstschließendem Klappdeckel
Technische Daten: Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44
Lieferumfang: Caravan-Kupplung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | REV | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | CEE-CARA Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,63* | € 5,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,83* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,90* | € 5,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|