Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22316-E1 Pendelrollenlager radial Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 170 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188849-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22316-E1
EAN/GTIN:
     4026677808622
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 22316-E1 Pendelrollenlager radial Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 170 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min

Pendelrollenlager

Pendelrollenlager sind zweireihige, selbsthaltende Baueinheiten, bestehend aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Innenringe haben zylindrische oder kegelige Bohrungen.
Die symmetrischen Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Außenring-Laufbahn zwanglos ein. Dadurch werden Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen ausgeglichen.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· A = Geänderte Innenkonstruktion
· B = Geänderte Innenkonstruktion
· E1 = Verstärkte Ausführung (Standard)
· K = Keglige Bohrung 1:12
· K30 = Keglige Bohrung 1:30
· M = Messingmassivkäfig
· TVPB = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 170 mm · Bohrungs-Ø: 80 mm · Drehzahl (max.): 4300 U/min · Gewicht: 6380 g · Kugellager-Besonderheiten: Verstärkte Ausführung (Standard),offene Bauweise · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Tragezahl dyn. Radial: 495000 N · Tragezahl stat. Radial: 510000 N

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Verstärkte Ausführung (Standard) | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
22316-E1
Typ (Hersteller-Typ):
22316-E1
Bohrungs-Ø:
80 mm
Tragezahl dyn. Radial:
495000 N
Außen-Durchmesser:
170 mm
Tragezahl stat. Radial:
510000 N
Drehzahl (max.):
4300 U/min
Gewicht:
6380 g
Produkt-Art:
Pendelrollenlager radial
Weitere Suchbegriffe: 4026677808622, FAG, 22316-E1, Wälzlager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 140,11*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 140,12*
2 Tage
86
1
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 145,08*
2 Tage
86
1
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 145,08*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 346,65*
€ 377,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,00*
€ 448,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 346,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.