Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ZS400U_230V Zylinderschleifmaschine 2250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889879-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     ZS400U_230V
EAN/GTIN:
     9120039908182
Suchbegriffe:
Zylinderschleifmaschine
zylinderschleifmaschine holzmann
zylinderschleifmaschine
Holzmann Maschinen ZS400U_230V Zylinderschleifmaschine 2250 W

Zylinderschleifmaschine ZS400U_230V

Halterung abnehmbar, für Werkstücke bis 800 mm Breite
Stufenloser Vorschub über Potentiometer einstellbar
Ein- und Auslauftischverlängerung

Ausstattung:
Stabile Gusskonstruktion des Schleifkörpers
Geschlossenes Untergestell mit Schranksystem
Einzugsteppichspannvorrichtung über Federsystem
Verwendung von handelsüblichen Schleifbändern möglich

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 96 kg · Leistung: 2250 W

Lieferumfang:
Zylinderschleifmaschine
Schleifband
Untergestell
Stufenloser Einzug

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2250 W
Gewicht:
96 kg
Produkt-Art:
Zylinderschleifmaschine
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, ZS400U_230V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,62*
€ 1.366,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,97*
€ 1.347,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,14*
€ 1.307,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,17*
€ 1.268,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,70*
€ 1.246,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.