Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1807CA006 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:3:1 300 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890124-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1807CA006
EAN/GTIN:
     4053199918461
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch sch...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
TRU COMPONENTS T1807CA006 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:3:1 300 Teile

Schrumpfschlauch-Sortiment, 300 teilig

300 Teile
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz


Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. Sie erhalten ein 300 teiliges Premium-Schrumpfschlauch-Sortiment in der Schrumpfrate 3:1 für einen Anwendungsbereich von 1,6 bis 12,7 mm in der Farbe Schwarz, mit heißschmelzendem Innenkleber: bei korrekter Überlappung wasserdicht! Dank der Vielzahl der enthaltenen Größen, können die Schrumpfschlauch-Abschnitte zur Isolation, Schutzumhüllung von Bauteilen, als Knickschutz, Schutz vor Korrosion, sowie Reparatur von Kabeln und Leitungen uvm. verwendet werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PE · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: mit Innenkleber · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Schrumpftemperatur (min.): +90 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zugfestigkeit (min.): 10,3 MPa · Durchschlagsfestigkeit 1,5 kV (30 sec.)

Lieferumfang:
100 x (ØxL) 1.6 x 60 mm,70 x (ØxL) 2.4 x 60 mm,50 x (ØxL) 3.2 x 60 mm,30 x (ØxL) 4.8 x 60 mm,20 x (ØxL) 6.4 x 60 mm,10 x (ØxL) 7.9 x 60 mm,10 x (ØxL) 9.5 x 60 mm,10 x (ØxL) 12.7 x 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 Teile
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Material:
PE
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
mit Innenkleber
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
T1807CA006
Typ (Hersteller-Typ):
T1807CA006
Schrumpftemperatur (max.):
+125 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1807CA006, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 20,43*
Lager 102
177
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 20,45*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,48*
€ 42,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,04594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
T1807CA006F
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.