Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1809C019 Flachstecker-Sortiment Rot, Blau, Transparent, Messing 320 Teil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890125-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1809C019
EAN/GTIN:
     4053199918478
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1809C019
Quetschverbinder
Flach-Steckverbinder
TRU COMPONENTS T1809C019 Flachstecker-Sortiment Rot,Blau,Transparent,Messing 320 Teile

Flachstecker-Sortiment, 320 teilig

Rot,Blau,Transparent,Messing
0.5 mm² - 2.5 mm²

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Blau,Transparent,Messing · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.5 mm²

Lieferumfang:
30 x Flachstecker 2.8 x 0.8 mm, 0.5 - 1 mm²,30 x Flachsteckhülse 2.8 x 0.8 mm, 0.5 - 1 mm²,25 x Flachstecker 4.8 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm²,25 x Flachsteckhülse 4.8 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm²,18 x Flachstecker 6.3 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm²,18 x Flachsteckhülse 6.3 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm²,je 25 x PVC-Tülle 2.8 in Rot, Blau, Transparent,je 18 x PVC-Tülle 4.8 in Rot, Blau, Transparent,je 15 x PVC-Tülle 6.8 in Rot, Blau, Transparent

Weitere Informationen:
Inhalt:
320 Teile
Herstellerfarbe:
Rot | Blau | Transparent | Messing
Querschnitt-Bereich:
0.5 - 2.5 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot | blau | transparent | braun
Herst.-Teilenr.:
T1809C019
Typ (Hersteller-Typ):
T1809C019
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flachstecker-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,59*
€ 26,73*
Lager 102
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 26,75*
7 Tage
45
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,95*
€ 54,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,05697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.