Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NATV5-PP-A Bohrungs-Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890321-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NATV5-PP-A
EAN/GTIN:
     4054366714985
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
INA Nadellager NATV5-PP-A Bohrungs-Ø 16 mm

Stützrollen NATV5-PP-A

Nadellager NA49 nach DIN 617/ISO 1206
Lager mit Innenring werden auf Wellen eingesetzt, die nicht als Wälzlagerlaufbahn dienen können.
Nachsetzzeichen:
XL = Standard
ZW = zweireihig, abhängig von Baugröße

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 5 mm · Bohrungs-Ø: 16 mm · Drehzahl (max.): 3800 U/min · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Tragezahl dyn. Axial: 4900 N · Tragezahl stat. Axial: 6600 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
NATV5-PP-A
Typ (Hersteller-Typ):
NATV5-PP-A
Bohrungs-Ø:
16 mm
Tragezahl dyn. Axial:
4900 N
Außen-Durchmesser:
5 mm
Tragezahl stat. Axial:
6600 N
Drehzahl (max.):
3800 U/min
Produkt-Art:
Nadellager
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04054366714985, INA, NATV5-PP-A, Wälzlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 10,02*
€ 13,39*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 13,41*
2 Tage
583
1
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 16,25*
1 Tag
583
1
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 16,25*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.