Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2802 Messkluppe 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890544-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     7311518110864
Suchbegriffe:
Messkluppe
bahco messkluppe 50cm
messkluppe
bahco messkluppe
Leichte Messkluppe

Leichte Messkluppe aus Aluminium mit Kunststoffwangen.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Messbereich (max.): 50 cm · Produkt-Art: Messkluppe · Typ (Hersteller-Typ): 2802 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Bahco
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Herst.-Teilenr.:
2802
Typ (Hersteller-Typ):
2802
Messbereich (max.):
50 cm
Produkt-Art:
Messkluppe
Weitere Suchbegriffe: Bahco, 2802, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,52*
€ 56,31*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 56,32*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,67*
€ 57,68*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 64,89*
€ 82,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.