Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891333-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DW700CBE
EAN/GTIN:
     4053199921201
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel schwarz samsung
usb anschlusskabel
Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.50 m

Samsung Daten-/Ladekabel USB auf USB-C®™ EP-DW700CBE Schwarz

Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit USB-C® Anschluss.

Ausstattung:
Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit USB-C® Anschluss.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Ausführung (allgemein): USB-C™ Ladekabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.50 m · Passend für Produkte der Marken: Samsung · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.

Lieferumfang:
Lade/ Datenkabel EP-DW700CBE

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Passend für Produkte der Marken:
Samsung
Marke:
Samsung
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
USB-C™ Ladekabel
Produkt-Art:
Handy Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,5m, Samsung, EP-DW700CBE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,58*
€ 3,92*
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,24*
Lager 102
285
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 10,24*
€ 3,50*
ab € 28,33*
€ 38,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.