Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23230-E1A-K-M Pendelrollenlager radial Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 270 mm Drehzahl (max.) 2200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189143-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23230-E1A-K-M
EAN/GTIN:
     4026677845412
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23230-E1A-K-M Pendelrollenlager radial Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 270 mm Drehzahl (max.) 2200 U/min

Pendelrollenlager

Pendelrollenlager sind zweireihige, selbsthaltende Baueinheiten, bestehend aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Innenringe haben zylindrische oder kegelige Bohrungen.
Die symmetrischen Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Außenring-Laufbahn zwanglos ein. Dadurch werden Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen ausgeglichen.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· A = Geänderte Innenkonstruktion
· B = Geänderte Innenkonstruktion
· E1 = Verstärkte Ausführung (Standard)
· K = Keglige Bohrung 1:12
· K30 = Keglige Bohrung 1:30
· M = Messingmassivkäfig
· TVPB = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 270 mm · Bohrungs-Ø: 150 mm · Drehzahl (max.): 2200 U/min · Gewicht: 23283 g · Kugellager-Besonderheiten: Keglige Bohrung,Messingmassivkäfig,offene Bauweise · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1280000 N · Tragezahl stat. Radial: 1660000 N

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Keglige Bohrung | Messingmassivkäfig | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
23230-E1A-K-M
Typ (Hersteller-Typ):
23230-E1A-K-M
Bohrungs-Ø:
150 mm
Tragezahl dyn. Radial:
1280000 N
Außen-Durchmesser:
270 mm
Tragezahl stat. Radial:
1660000 N
Drehzahl (max.):
2200 U/min
Gewicht:
23283 g
Produkt-Art:
Pendelrollenlager radial
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 4026677845412, FAG, 23230-E1A-K-M, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
5
Frei Haus
ab € 579,39*
€ 615,16*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 587,52*
€ 627,02*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 590,93*
€ 630,14*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 588,19*
€ 632,61*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 1.591,67*
€ 1.671,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,50*
€ 1.989,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,92*
€ 1.981,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,35*
€ 1.941,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,60*
€ 1.896,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,67*
€ 1.894,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.591,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.