Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalms 83500299 Künstlicher Weihnachtsbaum mit Beleuchtung Tanne Warmweiß LED Grün mit Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891887-BP
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500299
EAN/GTIN:
     4026397553130
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
tannen baum
bäume
Europalms 83500299 Künstlicher Weihnachtsbaum mit Beleuchtung Tanne Warmweiß LED Grün mit Ständer

Weihnachtsbaum mit Beleuchtung

Stamm und Zweige aus Metall, Nadeln aus Kunststoff
Zweige klappbar
718 Spitzen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grün · Kabelfarbe: Grün · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 210 cm · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachts-Motiv: Tanne · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Ständer

Lieferumfang:
Weihnachtsbaum mit Beleuchtung · Ständer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
210 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Europalms
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit Ständer
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Weihnachts-Motiv:
Tanne
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzbereich:
Innen
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Künstlicher Weihnachtsbaum mit Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Europalms, 83500299, Weihnachtsbeleuchtung, LED-Beleuchtung, Christmas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 179,57*
€ 3,50*
ab € 167,57*
€ 205,86*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 234,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.