Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500221-E Reiseadapter CA W to USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross 1.500221-E Netzstecker-Adapter Typ A Universal Weiß
Skross 1.500221-E Netzstecker-Adapter Typ A Universal Weiß
Skross 1.500221-E Netzstecker-Adapter Typ A Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1891912-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500221-E
EAN/GTIN:
     7640166320203
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500221-E Reiseadapter CA W to USA

Reisestecker World to USA

Die Country Adapter von SKROSS sind die ideale Lösung für Reisende, die ein bestimmtes Land bevorzugen, sowie für Hotels oder Seminarveranstalter, die ihren internationalen Gästen eine Anschlussmöglichkeit für deren Geräte bieten möchten. Mit dem Country Adapter World to USA sind Geräte aus über 150 Ländern in USA verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Haartrockner können problemlos und sicher angeschlossen werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): USA · Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 15 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: B,A · Netzstecker-Typ am Gerät: J,L,I,G,C · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Schweiz,Italien,Brasilien,Grossbritannien,Australien,China,Europa · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Reiseziele - Land: Anguilla,Antigua,Aruba,Azoren,Bahamas,Barbados,Barbuda,Belize,Bermuda,Brasilien,Costa Rica,Dominikanische Republik,Ecuador,El Salvador,Guam,Guatemala,Guyana,Haiti,Honduras,Jamaika,Japan,Jordanien,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kanada,Kolumbien,Kuba,Laos,Libanon,Liberia,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Niederländische Antillen,Niger,Okinawa,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Tahiti,Taiwan,Trinidad und Tobago,Turkmenistan,USA,Venezuela,Bangladesch,Bolivien,China,Grenadinen,Jemen,Kambodscha,Malediven,Nicaragua,Singapur,St. Vincent,Thailand,Vietnam · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 58 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Skross
Ausführung (allgemein):
USA
Netzstecker-Typ am Gerät:
J | L | I | G | C
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
B | A
Nennstrom (max.) (Details):
15 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Schweiz | Italien | Brasilien | Grossbritannien | Australien | China | Europa
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Schweiz
Reiseziele - Land:
Anguilla | Antigua | Aruba | Azoren | Bahamas | Barbados | Barbuda | Belize
Reiseziel - Land:
Anguilla|ツ| Antigua|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Bahamas|ツ| Bangladesch|ツ| Barbados|ツ| Barbuda|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Bolivien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Costa Rica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Ecuador|ツ| El Salvador|ツ| Grenadinen|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Honduras|ツ| Jamaika|ツ| Japan|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kambodscha|ツ| Kanada|ツ| Kolumbien|ツ| Kuba|ツ| Laos|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Malediven|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Montserrat|ツ| Nicaragua|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Okinawa|ツ| Panama|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Puerto Rico|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Singapur|ツ| St. Vincent|ツ| Tahiti|ツ| Taiwan|ツ| Thailand|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Turkmenistan|ツ| USA|ツ| Venezuela|ツ| Vietnam
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter usa, netzadapter usa, netzadapter, Skross, 1.500221-E, CA W to USA, Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 11,34*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,36*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 18,29*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 29,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.