Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN18001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 120 mm x 120 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189247-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN18001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter
Panasonic ASFN18001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 120 mm x 120 mm Stahl

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Passend für Marke (Lüftergitter): Panasonic · Passend für Serie (Lüftergitter): Panasonic Serie ASFN1 · Passend für Typ (Lüftergitter): Panasonic ASEN10212,Panasonic ASEN10216,Panasonic ASEN102529,Panasonic ASEN102569,Panasonic ASEN10412,Panasonic ASEN10416,Panasonic ASEN104529,Panasonic ASEN104569,Panasonic ASFN10371,Panasonic ASFN10372,Panasonic ASFN12371,Panasonic ASFN12372,Panasonic ASFN14371,Panasonic ASFN14372,Panasonic ASFN16371,Panasonic ASFN16372,Panasonic ASFN10391,Panasonic ASFN10392,Panasonic ASFN12391,Panasonic ASFN12392,Panasonic ASFN14391,Panasonic ASFN14392,Panasonic ASFN16391,Panasonic ASFN16392,Panasonic ASFN10B71,Panasonic ASFN10B72,Panasonic ASFN12B71,Panasonic ASFN12B72,Panasonic ASFN14B71,Panasonic ASFN14B72,Panasonic ASFN16B71,Panasonic ASFN16B72,Panasonic ASFN10B91,Panasonic ASFN10B92,Panasonic ASFN12B91,Panasonic ASFN12B92,Panasonic ASFN14B91,Panasonic ASFN14B92,Panasonic ASFN16B91,Panasonic ASFN16B92 · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Typ: ASFN18001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 120 mm x 120 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Panasonic
Farbe:
grau
Passend für Marke (Lüftergitter):
Panasonic
Passend für Serie (Lüftergitter):
Panasonic Serie ASFN1
Passend für Typ (Lüftergitter):
Panasonic ASEN10212 | Panasonic ASEN10216 | Panasonic ASEN102529 | Panasonic ASEN102569 | Panasonic ASEN10412 | Panasonic ASEN10416 | Panasonic ASEN104529 | Panasonic ASEN104569
Material:
Stahl
Typ:
ASFN18001
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ASFN18001, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,92*
€ 7,58*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,45*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,01*
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 14,53*
€ 3,50*
ab € 22,44*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN10216
ab € 25,20*
Sonstiges
Panasonic
ASEN102569
ab € 25,06*
Sonstiges
Panasonic
ASEN10416
ab € 26,58*
Sonstiges
Panasonic
ASFN14B91
ab € 38,19*
Sonstiges
Panasonic
ASFN16B72
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.