Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O'Keeffe's Working Hands Handpflegecreme 85 g AZPUK005 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1892598-BP
Hersteller:
     O'Keeffe's
Herst.-Nr.:
     AZPUK005
EAN/GTIN:
     5704947005368
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
O'Keeffe's Working Hands Handpflegecreme 85 g AZPUK005 1 St.

O'Keeffe's Working Hands Tubes, 85 g

Sofortige Feuchtigkeitszufuhr
Schafft eine Schutzschicht auf der Hautoberfläche
Hilft bei der Vorbeugung weiterer Feuchtigkeitsverluste

O'Keeffe's Working Hands® Handcreme - diese konzentrierte Handcreme bringt Linderung,hydratisiert und hilft bei der Reparatur von extrem trockenen, rissigen Händen. Bei täglicher Anwendung ist es klinisch nachgewiesen, dass O’Keeffe’s® Working Hands® Folgendes bietet:
Sofortige Feuchtigkeitszufuhr
Schafft eine Schutzschicht auf der Hautoberfläche
Hilft bei der Vorbeugung weiterer Feuchtigkeitsverluste
Für bestmögliche Resultate tragen Sie die Handcreme nach dem Händewaschen, Baden und vor dem Schlafengehen auf, da dies die optimalen Zeitpunkte für die Feuchtigkeitsversorgung extrem trockener Haut sind.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 85 g · Hauttyp: normale Haut,sensible Haut,trockene Haut

Lieferumfang:
O'Keeffe's Working Hands Tubes 85 g.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
O'Keeffe's
Hauttyp:
normale Haut | sensible Haut | trockene Haut
Fassungsvermögen:
85 g
Produkt-Art:
Handpflegecreme
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, handcreme tuben, hand creme, O'Keeffe's, AZPUK005, Working Hands, hautpflege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 11,76*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.