Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH IR-Wärmeplatte selbstklebend, spritzwassergeschützt 230 V/AC 150 W Schutzart IPX4 (L x B) 600 mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189281-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3148046
EAN/GTIN:
     4260239232344
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte 150w
Thermo TECH IR-Wärmeplatte selbstklebend,spritzwassergeschützt 230 V/AC 150 W Schutzart IPX4 (L x B) 600 mm x 300 mm

IR-Wärmeplatte 230 V

Die IR-Wärmeplatte bietet eine effektive Lösung als Zusatzheizung am Arbeitsplatz oder auch Zuhause. Es bieten sich eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten an. Die Befestigung der Infrarot-Platte ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie der Klebefläche abziehen und auf ebenem Untergrund anbringen. Die an der Rückseite der Wärmeplatte befestigte Klebefolie hält die Wärmeplatte absolut sicher und stabil am gewünschten Platz. Am Arbeitsplatz kann die IR-Wärmeplatte zum Beispiel unter dem Schreibtisch befestigt werden, um verfrorenen Füßen ein angenehmes Klima zu bieten. Mittels des Dimmers kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend,spritzwassergeschützt · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung: 150 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Oberflächentemperatur: 75 °C · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Zwischendimmer mit AUS-Schalter

Hinweis:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 600 mm x 300 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX4
Länge Anschlussleitung:
3 m
Bauelemente-Besonderheiten:
selbstklebend | spritzwassergeschützt
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
150 W
RoHS-konform:
Ja
Oberflächentemperatur:
75 °C
Produkt-Art:
IR-Wärmeplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte, Thermo TECH, 3148046, heizfolie, heiz-folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 114,37*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 114,39*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 89,44*
€ 114,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114525
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.