Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-AL450 VC-AL450 Automatikladegerät 6 V, 12 V 1 A 4.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893207-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-AL450
EAN/GTIN:
     4053199918706
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
VOLTCRAFT VC-AL450 VC-AL450 Automatikladegerät 6 V,12 V 1 A 4.5 A

Automatikladegerät 6V/12V 4,5A

Regenerationsmodus zur Reaktivierung tiefentladener Akkus
Erhaltungsladefunktion – Ideal bei langen Standzeiten
Integriert: Auto-Memory-Funktion
Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Überhitzungsschutz
Verschiedene Ladeprogramme

Das vollautomatische Batterie Ladegerät ist für das Aufladen und die Pflege von 6 und 12 V Blei-Akkus sowie 12 V Lithium-Akkus (LiFePO4) mit integriertem Batteriemanagementsystem (BMS) geeignet und vielseitig einsetzbar. Im 6 V und 12 V Motorrad-Modus können auch kleine Akkus schonend und mit geringerem Strom (max. 1 A) aufgeladen werden. Es besitzt zudem mehrere Modi, die auf die speziellen Anforderungen der jeweiligen Batterie-Typen optimiert sind: der 12 V AGM-Modus für Akkus mit erhöhter Ladeschlussspannung, der 12 V Säure/Gel-Modus für Blei-Säure- bzw. Blei-Gel-Akkus und der 12 V Lithium-Modus für LiFePO4-Akkus mit integriertem Batteriemanagement. Durch das intelligente Ladeverfahren und die Erhaltungsladefunktion wird die Akkuspannung ständig überwacht und der Akku bei Bedarf optimal nachgeladen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Akku bestens gepflegt wird und jederzeit einsatzbereit ist. Akkus in Saisonfahrzeugen, die nur sporadisch benutzt werden, sollten daher generell am Ladegerät angeschlossen bleiben.

Ausstattung:
Sicherer Einsatz – Schutz vor Kurzschluss, Verpolung und Überladung · Übersichtliche Anzeige – Einfache Bedienung · Robustes, strahlwassergeschütztes und staubdichtes Gehäuse (IP 65) · Enthaltene Ladeadapter – Bequem verbinden und tauschen · 12 V AGM-Modus · 12 V Säure/Gel-Modus · 12 V Lithium-Modus · 6 V und 12 V Motorrad-Modus

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Lithium,Blei-Vlies · Gewicht: 650 g · Kabellänge: 1.70 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren,Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 4.5 A · Ladestrom bei 6V: 1 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm

Lieferumfang:
Inkl. Batterieklemmen · O-Ring-Anschluss · Zigarettenanzünderstecker · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.70 m
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 67 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom bei 12V:
4.5 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Lithium | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Auffrischen|ツ| Regenerieren | Ladungserhaltung
Ladestrom bei 6V:
1 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
650 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät voltcraft, VOLTCRAFT, VC-AL450, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,43*
€ 85,09*
Lager 102
378
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 85,10*
€ 3,50*
ab € 76,32*
€ 97,40*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,93*
€ 154,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.