| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1893911-BP Herst.-Nr.: 600008 EAN/GTIN: 3414971004382 |
| |
|
| | |
| Legrand Einsatz Serienschalter 600008
Legrand Doppelter Schalter 6 A Dooxie
Die Schalter werden mit Krallen, Halterungen und Schutzaufsätzen geliefert. Für Einzel- oder Mehrfachrahmen. Aufputz- oder Unterputzmontage. Befestigung mit Schrauben oder Klammern.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Legrand Doppelter Schalter 6 A Dooxie · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Weitere technische Daten: Steckklemmen bis 2,5 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Legrand | Ausführung (allgemein): | Legrand Doppelter Schalter 6 A Dooxie | Nennstrom: | 6 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Serienschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Serienschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Legrand, 600008 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,51* | € 22,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 22,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,97* | € 47,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|