Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Einsatz Telefon-Verbinderdose (VDo) 600376


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893917-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     600376
EAN/GTIN:
     3414971093485
Suchbegriffe:
Verbindungsdose
verbindungsdose
Legrand Einsatz Telefon-Verbinderdose (VDo) 600376

Legrand abgeschirmte RJ45-Dose Cat.6 FTP Dooxie

Ermöglicht Breitband-Übertragungen (Gigabit-Ethernet). Elektrische Eigenschaften: Durchbruchspannung ≥1000 V. Kontaktwiderstand ≤20 mΩ. Isolationswiderstand ≥500 MΩ unter stetigen 100 V. Stecker getestet und garantiert für PoE-Signalen, Norm IEEE 802.3af und PoE+, Normenentwurf 802.3at, bis zu 2500 Verbindungs-/Trennungsvorgängen unter Belastung. Die Tests werden mit 2 simultanen PoE+-Kreisen durchgeführt, mit einer minimalen Gesamtleistung von 50 W.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Legrand abgeschirmte RJ45-Dose Cat.6 FTP Dooxie · Schalterprogramm-Funktion: Telefon-Verbinderdose (VDo) · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Legrand
Ausführung (allgemein):
Legrand abgeschirmte RJ45-Dose Cat.6 FTP Dooxie
Schalterprogramm-Funktion:
Telefon-Verbinderdose (VDo)
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Telefon-Verbinderdose (VDo)
Weitere Suchbegriffe: Legrand, 600376
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 18,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 18,17*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 28,05*
€ 38,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Legrand
600802
ab € 3,58*
Sonstiges
Legrand
600803
ab € 5,43*
Sonstiges
Legrand
600041
ab € 6,89*
Sonstiges
Legrand
600042
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.