Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 519602 SCRAPEX 5196 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893948-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     519602
EAN/GTIN:
     4002632907142
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor 519602 SCRAPEX 5196 1 St.

SCRAPEX 5196

Nichts bleibt zurück – außer Zufriedenheit. Mit extra-langem Griff. Mit seinem 22 cm langen Griff und einem Gewicht von über 300 g ist das SCRAPEX 5196 der kräftigste Schaber in unserem Sortiment. Verwenden Sie ihn zum mühelosen Entfernen von Aufklebern, Etiketten und anderen Papier-, Farb- und Lackresten auf allen glatten Oberflächen. Mit der 100 mm langen Klinge arbeiten Sie besonders wirkungsvoll. Außerdem überzeugt Ihr Profiwerkzeug mit einem rutschfesten Griff und der eingebauten Sicherung. GS-geprüft. Montierte Klinge: 96, Verpackung: 1 im Einzelkarton.

Technische Daten:
Gewicht: 352 g · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 293 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 293 mm x 27 mm
Produktabmessung, Länge:
293 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Martor
Gewicht:
352 g
Produkt-Art:
Schaber
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Handschaber, cuttermesser martor, cuttermesser, Martor, 519602, SCRAPEX 5196, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 18,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,93*
€ 4,90*
ab € 13,50*
€ 20,21*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 14,64*
€ 20,99*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
96.60
ab € 4,69*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.