Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-186 108 ESD-Testgeräte-Set Oberflächenwiderstand, Durchgangswiderstand, Ableitwiderstand inkl. Aufbewahrungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189420-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-186 108
EAN/GTIN:
     4057989604619
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
BJZ C-186 108 ESD-Testgeräte-Set Oberflächenwiderstand,Durchgangswiderstand,Ableitwiderstand inkl. Aufbewahrungstasche

ESD Widerstand-Tester SAFE-STAT

Das SAFE-STAT- Resistivity Meter ist ein kompaktes, sehr leicht zu handhabendes Messgerät mit zwei Messingleisten auf der Unterseite und zwei Anschlussbuchsen für externe Elektroden zum Messen von Oberflächen-, Ableit- und Durchgangswiderstand.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Aufbewahrungstasche · Betriebsspannung: 9 V/DC · Messart(en): Oberflächenwiderstand,Durchgangswiderstand,Ableitwiderstand · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Typ: C-186 108 · Weitere technische Daten: Anzeige: LED

Lieferumfang:
Messgerät · Tasche · 2 Messkabel.

Hinweis:
Passende 9 V Batterie bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 70 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Aufbewahrungstasche
Messart(en):
Oberflächenwiderstand | Durchgangswiderstand | Ableitwiderstand
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Betriebsspannung:
9 V/DC
Typ:
C-186 108
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Testgeräte-Set
Weitere Suchbegriffe: 02050000767432, BJZ, C-186 108, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 246,90*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 246,92*
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 260,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.