Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG80 Lüftergitter 1 St. (B x H) 80 mm x 80 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189504-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     918010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
SEPA FG80 Lüftergitter 1 St. (B x H) 80 mm x 80 mm Stahl verchromt

SEPA Lüfter-Schutzgitter

Metallgitter für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Typ: FG80

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Typ:
FG80
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001033482, SEPA, 918010000, FG80, Lüfterblende
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,06*
Lager 102
3555
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,07*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 1,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.