Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl: 8 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189600-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm,2.54 mm Polzahl: 8 Präzisions-Kontakte 1 St.

Präzisions-IC-Fassung

IC-Flachsockel mit gedrehten Kontakten. Die verwendete 4fach-Feder aus Beryllium-Kupfer bietet sicheren Kontakt bei ICs. Selbstlöschend nach UL 94VO, sowie lötdicht und allseitig anreihbar.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Polzahl: 8 · Produktabmessung, Breite: 10.08 mm · Produktabmessung, Länge: 10.08 mm · Rastermaß: 7.62 mm,2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10.08 mm x 10.08 mm
Produktabmessung, Länge:
10.08 mm
Produktabmessung, Breite:
10.08 mm
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Rastermaß:
7.62 mm | 2.54 mm
Polzahl:
8
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000074301, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.