Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopad natural warmer Wärmegürtel 1 St. TpW31781 Betriebsdauer (max.) 12 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897037-BP
Hersteller:
     Thermopad
Herst.-Nr.:
     TpW31781
EAN/GTIN:
     4260150787015
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Thermopad natural warmer Wärmegürtel 1 St. TpW31781 Betriebsdauer (max.) 12 h

Wärmegürtel

Bis zu 12 h Wärmedauer
100 % natürliche Inhaltsstoffe
Temperatur (max.) 48 °C

Der Wärmegürtel sorgt mit 12 h Wärmedauer für wohltuende Entspannung im Alltag. Die vier großen Wärmezellen spenden anhaltende Tiefenwärme.
Dank des dünnen Materials lässt sich der Wärmegürtel unauffällig und bequem unter der Kleidung tragen. Stretch und ein zuverlässiger Klett-Verschluss machen den Wärmeumschlag für alle Größen (S-XL) anpassbar. Der Wärmegürtel ist bequem, diskret und geruchsfrei. Besonders beliebt ist der Rückenwärmer bei Rettungsdienst, Stadionbesuchern, Wintersport, Arbeiten in Freien, im Kühlhaus, Jagd, Forst, Angeln, Zelten und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Thermopad besteht aus einer Mischung natürlicher Stoffe.
Diese Mischung besteht aus Eisenpulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Tonmineral (Vermiculit).
Die Stoffe werden sorgfältig und im richtigen Verhältnis gemischt, sodass ein Granulat entsteht, welches die Fähigkeit besitzt, mit Sauerstoff zu reagieren.
Ein weiches Vlies, das den Eintritt von Sauerstoff ermöglicht, jedoch nicht den Austritt des Pulvers, macht den Wärmer zu dem was er ist, einem kleinen, weichen Wärmekissen in verschiedenen Größen und Formen.

Thermopad Wärmepads sind so konstruiert, dass nach dem Öffnen des luftdichten Beutels je nach Artikel bis zu 12 h Wärme generiert wird. Die Reaktion basiert auf dem einfachen Prinzip einer chemischen Oxidation. Dabei entsteht in Verbindung mit Sauerstoff thermische Energie, also Wärme.
Die Wärme entsteht dabei ganz natürlich - ohne umweltschädliche Substanzen. Angenehm, leicht und immer mit dabei.

Erst beginnen Hände und Füße zu frieren und danach der ganze Körper. Das liegt daran das der Körper erst an den äußeren Extremitäten das frieren beginnt und somit die Körpereigene Schutzfunktion die Hauptenergie auf den Torso konzentriert. Diesen kann mit Thermopads entgegen gesteuert werden um auch bei längerem Aufenthalt in der Kälte Spaß am Sport zu haben, sowie Aktiv und voll Konzentrationsfähig zu bleiben.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 12 h · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Weiß · Temperatur (max.): 48 °C · Weitere technische Daten: Größe: S bis XL - Strech

Lieferumfang:
Rückenwärmer · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Thermopad
Farbe:
weiß
Betriebsdauer (max.):
12 h
Temperatur (max.):
48 °C
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Wärmegürtel
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, Wärmepflaster, wärmepflaster, Thermopad, TpW31781, natural warmer, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 15,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 15,87*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 12,09*
€ 17,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.