| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1897040-BP Herst.-Nr.: 32423J EAN/GTIN: 4044633181565 |
| |
|
| | |
| MFH 32423J Mehrzweckplane Tarp M95 CZ 3 m x 3 m 1 St.
Mehrzweckplane Tarp M95 CZ tarn, 300 x 300 cm
Wasserdicht Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung Strapazierfähig und langlebig
Strapazierfähige und wasserdichte Mehrzweckplane für die verschiedensten Einsatzgebiete. Ideal als Zeltplane, Regenschutz, Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane geeignet. Fest eingenähte Metallösen für sichere und einfache Befestigung.
Ausstattung: Wasserdicht · Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung · Je eine Metallöse an den vier Ecken · Je eine Metallöse mittig an den Längsseiten · Wassersäule 1500 mm · Strapazierfähig und langlebig
Technische Daten: Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: CZ-Tarn · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 3 m · Weitere technische Daten: Wassersäule 1500 mm · Polyester 190T · PU beschichtet
Lieferumfang: Mehrzweckplane · Transportbeutel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 3 m x 3 m | Herstellerfarbe: | CZ-Tarn | Produktabmessung, Länge: | 3 m | Produktabmessung, Breite: | 3 m | Marke: | MFH | Farbe: | grün | Material: | Polyester | Gewicht: | 550 g | Produkt-Art: | Mehrzweckplane |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camping Tarp, Campingplane, Outdoor Tarp, abdeckplane 3x3 m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, MFH, 32423J, Tarp M95 CZ, Mehrzweckplane, Plane |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,21* | € 47,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,27* | € 47,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,16* | € 77,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|