| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1897041-BP Herst.-Nr.: 32421J EAN/GTIN: 4044633172372 |
| |
|
| | |
| MFH 32421J Mehrzweckplane Tarp M95 CZ 300 cm x 200 cm 1 St.
Mehrzweckplane Tarp M95 CZ tarn, 200 x 300 cm
Wasserdicht Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung Strapazierfähig und langlebig
Strapazierfähige und wasserdichte Mehrzweckplane für die verschiedensten Einsatzgebiete. Ideal als Zeltplane, Regenschutz, Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane geeignet. Fest eingenähte Metallösen für sichere und einfache Befestigung.
Ausstattung: Wasserdicht · Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung · Je eine Metallöse an den vier Ecken · Je eine Metallöse mittig an den Längsseiten · Wassersäule 1500 mm · Strapazierfähig und langlebig
Technische Daten: Gewicht: 360 g · Herstellerfarbe: CZ-Tarn · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 200 cm · Produktabmessung, Länge: 300 cm · Weitere technische Daten: Wassersäule 1500 mm · Polyester 190T · PU beschichtet
Lieferumfang: Mehrzweckplane · Transportbeutel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 300 cm x 200 cm | Herstellerfarbe: | CZ-Tarn | Produktabmessung, Länge: | 300 cm | Produktabmessung, Breite: | 200 cm | Marke: | MFH | Farbe: | grün | Material: | Polyester | Gewicht: | 360 g | Produkt-Art: | Mehrzweckplane |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camping Tarp, Campingplane, Outdoor Tarp, abdeckplane 2x3m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, MFH, 32421J, Tarp M95 CZ, Mehrzweckplane, Plane |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,38* | € 36,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,61* | € 36,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,55* | € 63,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|