Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH Tasche workbag (B x H x T) 510 x 210 x 180 mm Schwarz 30650A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897067-BP
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     30650A
EAN/GTIN:
     4044633093097
Suchbegriffe:
MFH
30650A
workbag
Outdoortasche
MFH Tasche workbag (B x H x T) 510 x 210 x 180 mm Schwarz 30650A

Universaltasche workbag

Großes Hauptfach mit 2 seitlichen Innenfächern
Abgedeckter Reissverschluss
2 stabile Tragegriffe

Praktische und strapazierfähige Tasche für Hobby und Beruf. Optimale Größe um Zubehör, Werkzeug, Sportsachen und vieles andere zu transportieren. Durch das hochwertige und schmutzabweisen Material ideal zum Angeln, Campen, Jagd, Beruf, Motocross und vieles weitere.

Ausstattung:
Großes Hauptfach mit 2 seitlichen Innenfächern · Strapazierfähig und schmutzabweisend · Abgedeckter Reissverschluss · 2 stabile Tragegriffe

Technische Daten:
Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 210 x 180 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
MFH
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,16*
€ 27,94*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 29,57*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 38,17*
€ 47,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.