Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, AWG 16-12 1130-0110-01 encitech Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897336-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1130-0110-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
crimpstecker
Crimpkontakt, AWG 16-12

Technische Daten:
AWG: AWG16 bis AWG12 · Anschluss (Bauelemente): Crimp · Bemessungsspannung: 600 V · Bemessungsstrom: 15 A · Gesamtpolzahl: 1 · Herst.-Teilenr.: 1130-0110-01 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Cu, versilbert · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Crimpkontakte · Steckverbinder-Bauform: Crimpkontakt · Typ (Hersteller-Typ): 1130-0110-01 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Marke:
encitech
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Herst.-Teilenr.:
1130-0110-01
Typ (Hersteller-Typ):
1130-0110-01
Polzahl:
1
Steckverbinder-Bauform:
Crimpkontakt
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
600 V
AWG:
AWG16 bis AWG12
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Produkt-Art:
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe: encitech, 1130-0110-01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,30*
Lager 102
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
6 Tage
42
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,41*
€ 31,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.