Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060401 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 51 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897845-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10060401 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 51 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66/IP67 1 St.

Abzweigkasten COMBI 308/5

Mit Klemmeinsatz

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Bemessungsstrom Klemme: 32 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 85 x 51 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 02050006048214, 04007685604017, 2050006048214, Wiska, 10060401
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,0337*
€ 4,2937*
1
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,36*
1
€ 5,00*
ab € 2,92*
€ 4,38*
3 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 3,1497*
€ 4,7097*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.