Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062215 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82 mm Schwarz (RAL 9005) IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897869-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10062215 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82 mm Schwarz (RAL 9005) IP66/IP67 1 St.

Abzweigkasten COMBI 1010/5/S

Mit Klemmeinsatz

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Bemessungsstrom Klemme: 57 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 04007685622158, 02050006049532, Wiska, 10062215, COMBI 1010/5/S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 10,065*
€ 14,205*
1
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 14,22*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 10,4441*
€ 14,7341*
2
€ 3,90*
ab € 11,405*
€ 16,125*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.