Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062211 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82 mm Creme-Weiß IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897870-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10062211 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82 mm Creme-Weiß IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) 1 St.

Abzweigkasten COMBI 1010/5/W RAL 9001

Mit Klemmeinsatz

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) · Weitere technische Daten: Bemessungsstrom Klemme: 57 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92)
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 02050006049501, 04007685622110, 2050006049501, Wiska, 10062211
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 10,045*
€ 14,195*
1
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 14,22*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 10,4241*
€ 14,7341*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,9306*
€ 16,8906*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.