Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10105683 Abzweigkasten (L x B x H) 95 x 95 x 60 mm Schwarz (RAL 9005) IP68 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897878-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105683
EAN/GTIN:
     4007686011463
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10105683 Abzweigkasten (L x B x H) 95 x 95 x 60 mm Schwarz (RAL 9005) IP68 1 St.

Abzweigkasten COMBI® IP 68 SET 407/5 LG

Mit Vergussmasse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP68 · Weitere technische Daten: IP68 (15m 170h)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 95 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, wiska abzweigdose, 04007686011449, 04007686011456, 04007686011463, Wiska, 10105683
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,18*
€ 50,10*
€ 4,00*
ab € 36,95*
€ 50,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,7655*
€ 51,8912*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,7253*
€ 56,8153*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 61,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.