Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109577 Abzweigkasten (L x B x H) 86 x 44 x 41 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897886-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10109577 Abzweigkasten (L x B x H) 86 x 44 x 41 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP55 1 St.

Abzweigkasten KA 006/5 LG

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: ohne Klemmstein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyethylen,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 44 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP55
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
ohne Klemmstein
Material:
Polyethylen | Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip55, abox, abox ip55, 2050006048078, Wiska, 10109577, KA 006/5 LG, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,859*
€ 1,249*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8647*
€ 1,2647*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,973*
€ 1,413*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9799*
€ 1,4199*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.