| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1897914-BP Herst.-Nr.: 58514 EAN/GTIN: 3831000310472 |
| |
|
| | |
| Mehano 58514 H0 Start-Set ICE 3 der DB AG DB AG ICE 3
H0 Start-Set ICE 3 der DB AG
Ausstattung: 4teiliger Triebzug · 12 gebogene Gleise · 2 gerade Gleise · 1 Handweiche links · 1 Handweiche rechts · 1 Anschlussgleis · 1 Fahrregler mit Netzteil · 11 Gebäude · Brückenbausatz · 1 Baumpackung · Mehrere Autos · Streumaterial · Schotter · Tunnel · 1 Spielfläche mit Gleis- und Landschaftsplan (Abm. 1500 x 1000 mm) aus Karton.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): DB AG ICE 3 · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Triebzug · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Strom-System: Analog DC
Lieferumfang: 1 Triebwagen mit Antrieb · 1 Triebwagen ohne Antrieb · 2 Zwischenwagen · 12 gebogene Gleise · 2 gerade Gleise · 1 Fahrregler · Stromversorgung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Mehano | Bahngesellschaft: | DB AG | Bauart (Modellbahn): | Triebzug | Herst.-Teilenr.: | 58514 | Ausführung (allgemein): | DB AG ICE 3 | Epoche: | VI | Strom-System: | Analog DC | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |