Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-B USB-Steckverbinder FCI USB 10118192-0001LF FCI Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1898540-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10118192-0001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
mini usb usb buchse
usb buchse
Mini-B USB-Steckverbinder FCI USB 10118192-0001LF FCI Inhalt: 1 St.

Mini-B USB-Steckverbinder

Technische Daten:
Stecker-Norm: Mini-B USB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Mini-B USB
Marke:
FCI
Herst.-Teilenr.:
10118192-0001LF
Typ (Hersteller-Typ):
FCI USB
Anschlusswinkel:
180 °
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, FCI, 10118192-0001LF, FCI USB, 182-2939
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1
€ 5,95*
ab € 0,2478*
€ 0,4322*
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,52*
Lager 102
9693
1
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
12.99.3190
ab € 1,53*
Zubehör
Multicomp
2UB3001-W05102
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.