Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
FCI 20021444-00010T4LF Buchsenleiste Polzahl Gesamt: 10 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-1898548-BP
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
20021444-00010T4LF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
FCI 20021444-00010T4LF Buchsenleiste Polzahl Gesamt: 10 1 St.
Polzahl Gesamt 10
Inhalt 1 St.
Technische Daten:
Polzahl Gesamt: 10
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
10
Herst.-Teilenr.:
20021444-00010T4LF
Typ (Hersteller-Typ):
20021444-00010T4LF
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Buchsenleiste
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Platinen-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
buchsengehäuse fci
,
idc steckverbinder
,
FCI
,
20021444-00010T4LF
,
wannenbuchse
,
wannenstecker
,
Pfostenstecker
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,24*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 4,25*
Lager 139
1 Tag
3963
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,88*
€ 4,83*
Lager 102
1 Tag
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,32*
Lager 1039
6 Tage
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,95*
€ 30,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol ICC Minitek127 Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,
Amphenol
20021111-00010T4LF
ab € 0,377*
Zubehör
Amphenol ICC Minitek127 Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,
Amphenol
20021121-00010C4LF
ab € 0,46*
Zubehör
FCI Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.27 mm 20021221-00010C4LF 1 St.
Amphenol
20021221-00010C4LF
ab € 0,63*
Zubehör
Typ: 20021112-00010T4LF STECKER, R/A, 1.27MM, THT, 10WEGE
Amphenol
20021112-00010T4LF
ab € 0,389*
Zubehör
Typ: 20021122-00010T4LF STECKER, R/A, 1.27MM, SMT, 10WEGE
Amphenol
20021122-00010T4LF
ab € 0,727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen