Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OutBack Power MATEMicro Fern-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900376-BP
Hersteller:
     OutBack Power
Herst.-Nr.:
     MATEMicro
EAN/GTIN:
     4250730270402
Suchbegriffe:
04250730270402
OutBack Power
MATEMicro
Solar Installation
OutBack Power MATEMicro Fern-Display

System Display MateMicro

Ausstattung:
CAT5 Netzwerkkabel mit RJ45 · Modulstecker 2m Kabel.

Technische Daten:
Gewicht: 0.20 kg · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48.2 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 114 x 48.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
48.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
OutBack Power
Gewicht:
0.20 kg
Produkt-Art:
Fern-Display
Weitere Suchbegriffe: Solar zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 109,55*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,37*
€ 212,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.