Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS QS 45x45_HB Geräteeinsatz 1fach Steckdose (L x B) 45 mm x 45 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902019-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     QS 45x45_HB
EAN/GTIN:
     8595568925558
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz
KOPOS QS 45x45_HB Geräteeinsatz 1fach Steckdose (L x B) 45 mm x 45 mm 1 St. Weiß

Modulare Steckdose Quadro 45x45 mm weiss

Installation erfolgt durch Einrasten
Verbindung in Reihe möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: 1fach Steckdose · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Weitere technische Daten: 250 V/AC 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
1fach Steckdose
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Geräteeinsatz
Weitere Suchbegriffe: KOPOS, QS 45x45_HB, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,37*
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 7,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.